Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung mayer network 30002388, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910667
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002388
EAN/GTIN:
     4003928225414
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
In cellophanierten Kleinpackungen absgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
110
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Papiergewicht:
72
Breite:
220
Format:
DIN lang
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpa, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,87*
€ 2,61*
1 Tag
873
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,64*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,73*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,75*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,31*
€ 10,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,95*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.