Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910405
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002374
EAN/GTIN:
     4003928221911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss

In cellophanierten Kleinpackungen absgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebe. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebe.
Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 72g/m², mit Fenster nein, Packungsinhalt (Menge und Art) 25 Stück

Eigenschaft: mit Innendruck, SK
Farbe: weiß

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,58*
€ 0,89*
2 Tage
637
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,17*
Lager 1039
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 5,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,54*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002388
ab € 1,88*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,64*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.