Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513197
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002388
EAN/GTIN:
     4003928225414
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
72 g/qm
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,88*
€ 2,59*
Lager 690
874
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,65*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,73*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,54*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,60*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,95*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,07*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.