Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002388
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002388
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002388
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück MAILMEDIA 30002388
Artikel-Nr.:
     639-513197
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002388
EAN/GTIN:
     4003928225414
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
72
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,87*
€ 2,63*
2 Tage
638
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,67*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,75*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002416
ab € 2,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002374
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221920
ab € 0,59*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
228660
ab € 2,63*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
207920
ab € 1,08*
Ähnlich
Euro Kuvert
228260
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.