Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und Spitzboden mayer network 30007632, weiß, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900741
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007632
EAN/GTIN:
     4003928784232
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Faltenbreite:
20
Besonderheit:
mit Spitzboden
Papiergewicht:
120
Breite:
229
Höhe:
324
Packung mit:
250 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
HK
Format:
DIN C4
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,3672*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 75,44*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,56*
€ 88,11*
8 Tage
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 114,94*
€ 148,10*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 160,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,81*
€ 191,36
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 141,29*
€ 168,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,84*
€ 134,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,41*
€ 131,39
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,44164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.