Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
Beschreibung: Falte: mit Falte Faltenbreite: 20 mm Boden: Stehboden Fenster: mit Fenster Format: C4 B x H: 229 x 324 mm Grammatur: 120 g/m² Material: Offset Farbe: weiß Versandta.C4 HK m.Fe+Fa 120g...
Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial® Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ine...
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster ----------------- für den Markt: F / CH -------------------- weiß, 120 g/qm, Falten: 30 mm, Fenster recht: 100 x 50 mm, selbstklebend mit Silik...
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Unsere Faltentaschen DIN C4 sind die perfekte Lösung für Ihre Postversendung. Mit einem Fenster von 55 x 90 mm ist die Adressierung Ihrer Sendungen ein Kinderspiel. Die Taschen sind haftklebend und...
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). mit Fenster ja, Faltenbreite 20mm, Papierg...