| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1043886 Herst.-Nr.: 284230 EAN/GTIN: 4003928784232 |
| |
|
| | |
| Übersicht MAILmedia Faltenumschläge mit Haftklebestreifen C4, weiß 120 g/qm / ca. 22,6 g, Offset, Klappe an der breiten Seite, mit Spitzboden, Falte: 20 mm, mit grauem Innendruck mit Fenster links Inhalt: 250 Stück (284230)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, mailmedia, 30007632, 284230, faltenumschläge, haftklebestreifen, weiß, markt:, faltenumschlge, markt, stück, stck |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,26* | € 0,3672* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,60* | € 75,50* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,56* | € 88,26* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 105,42* | € 136,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|