| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900741 Herst.-Nr.: 284230 EAN/GTIN: 4003928784232 |
| |
|
| | |
| Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). mit Fenster ja, Faltenbreite 20mm, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Garantiedauer 3 Jahre Eigenschaft: C4, 229mm breit, 324mm hoch, HK Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, mit, Seitenfalte, Format, 284230 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,26* | € 0,3672* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,60* | € 75,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,56* | € 87,63* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 114,94* | € 147,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 110,41* | € 159,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,45976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|