Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic VP Vereinigte Papierwarenfabriken 10 AROFOL GELB, 370mm breit, 480mm hoch, 44g, braun, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900110
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     10 AROFOL GELB
EAN/GTIN:
     4009445022109
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Typ 8(H) bis 10(K) mit Fixverschluss.
Innenbreite 350mm, Innenhöhe 470mm, Klebung Trifixverschluss, Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
370
Höhe:
480
Innenbreite:
350
Innenhöhe:
470
Gewicht:
44
Klebung:
Trifixverschluss
Farbe:
braun
Packung mit:
50 Stück
Typbezeichnung:
10 (K)
Füllung:
Polyethylen (PE)
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
1722
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,85*
5 Tage
2000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 1,57*
4 Tage
2100
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 57,10*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 72,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,113*
Sonstiges
Arofol
OE-31245
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
4 AROFOL GELB
ab € 0,142*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
6 AROFOL GELB
ab € 0,23*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
7 AROFOL GELB
ab € 0,24*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
9 AROFOL GELB
ab € 0,31*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000008
ab € 2,5845*
Sonstiges
1-PACK
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,44*
Sonstiges
1-PACK
KA_350_350_130_1
ab € 0,55*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
Sonstiges
1-PACK
MB-H04_BRAUN
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.