Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 10/K, 370x480mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845314
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000070
EAN/GTIN:
     4009445022109
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
K/20=10, Innengröße 35 x 47 cm, Außengröße 37 x 48 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 44 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 10
Innenmaß:
350 x 470 mm
Außenmaß:
370 x 480 mm
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Airbag-Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Taschen für den Versand, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 690
1640
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,86*
4 Tage
2000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 1,58*
3 Tage
1800
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 57,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31238
ab € 0,142*
Sonstiges
Arofol
OE-31245
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31252
ab € 0,23*
Sonstiges
Arofol
OE-31269
ab € 0,24*
Sonstiges
Arofol
OE-31276
ab € 2,5945*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
1-PACK
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,44*
Sonstiges
1-PACK
KA_350_350_130_1
ab € 0,56*
Sonstiges
Arofol
K24-61059
ab € 0,31*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
Sonstiges
1-PACK
MB-H04_BRAUN
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.