Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Projekttoner 415X hp® W2033XC, 6000, für Gerätetyp Laserdrucker, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-890011
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2033XC
EAN/GTIN:
     0192545175777
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Damit bei Ihrem HP Laserdrucksystem alles einfach passt: Mit HP Laserdrucksystemen entscheiden Sie sich für Drucker, Druckkassetten und Papiere, die perfekt aufeinander abgestimmt sind - für hervorragende Druckqualität, Reichweiten und Zuverlässigkeit
für Druckertyp Color LaserJet Enterprise MFP M480f; Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, Pro M454fw, Pro M454mw; Color LaserJet Pro MFP M479dn, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
für Druckertyp:
Color LaserJet Enterprise MFP M480f; Color LaserJet Pro M454
Kapazität:
6000
Gruppe:
415X
Deckung:
5
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Rebuilt:
nein
Bezeichnung:
W2033XC
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 455 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f; Color LaserJet Pro MFP M 450 Series; Color LaserJet Pro MFP M 454 dn; Color LaserJet Pro MFP M 454 dw; Color LaserJet Pro MFP M 454 fw; Color LaserJet Pro MFP M 454 nw; Color LaserJet Pro MFP M 454 Series; Color LaserJet Pro MFP M 478 f; Color LaserJet Pro MFP M 478 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 478 fn; Color LaserJet Pro MFP M 478 Series; Color LaserJet Pro MFP M 479 dn; Color LaserJet Pro MFP M 479 dw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 479 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 137,90*
€ 174,83*
Lager 107
Frei Haus
ab € 232,17*
€ 277,57*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.