Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste SMART mit Wippschalter BACHMANN 381.252K, Steckdosen 6, 5m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-880103
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.252K
EAN/GTIN:
     4016514008063
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
6x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz. Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mitvernickeltem Schutzkontakt. Praktische Kabelaufwicklung integriert. Integrierter Kinderschutz. Schlagfeste Kunststoff-Version. Einfache Befestigung durch Anschraublöcher. Wiederanschließbar (Gehäuse ist verschraubt - Leitungen können getauscht werden). Max. Anschlusswert: 16 A / 3600 W.
Ein-/Ausschalter Ja, FI-Schalter Nein, mit Deckel nein
Weitere Informationen:
Steckdosen:
6
Länge des Anschlusskabels:
5
Ein-/Ausschalter:
Ja
Farbe:
weiß
FI-Schalter:
Nein
mit Deckel:
nein
Länge der Zuleitung:
5
transparent:
nein
Ausführung:
6-fach
Besonderheit:
Tischsteckdose SMART 6fach weiß mit Schalter, öffenbar, mit
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann 6 fach steckdosenleiste weiß 5m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste SMART mit Wippschalter, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdose, Steckdosen, Steckdosenleisten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,38*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 14,23*
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 15,03*
€ 6,70*
ab € 11,62*
€ 15,04*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 21,07*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.