Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomisch vertikale Maus R-Go HE, drahtlos R-Go Tools RGOHEWL, 5 Funktionstasten, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-862105
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEWL
EAN/GTIN:
     6956993300020
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Ergonomische 5-Tasten Maus inkl. 2-Wege-Scrollrad, mit vertikalem Grip sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Die Bewegungen werden aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk ausgeführt, somit wird das RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury) vermieden. Die Maus liegt angenehm in der Hand, unterstützt Ihr Handgelenk und die Finger. Sie können die Tasten der HE Mouse Mittel an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.
Anschlussschnittstelle Windows, Mac, Linux, Breite 83mm, Tiefe 105mm, Höhe 76mm
Weitere Informationen:
Anschlussschnittstelle:
Windows, Mac, Linux
Farbe:
schwarz/silber
Anzahl der Funktionstasten:
5
Breite:
83
Tiefe:
105
Höhe:
76
Größe:
M 165 - 195 mm
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Lieferumfang:
Akkus im Lieferumfang enthalten, USB Kabel
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, MediaRange Mäuse, mouse bluetooth funk, bluetooth maus, Ergonomisch vertikale Maus R-Go HE, drah, Computermäuse, Computermouse, Eingabegerät, Eingabegeräte, Internet-Maus, Internet-Mouse, Mäuse, PC-Maus, PC-Mäuse, PC-Mouse, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus, USB-Mouse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 73,54*
€ 6,78*
ab € 61,22*
€ 76,54*
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 77,40*
5 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 62,98*
€ 78,73*
Lager 107
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 82,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapoo
00226044
ab € 31,04*
Zubehör
Rapoo
00226039
ab € 28,10*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700117
ab € 107,88*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700135
ab € 382,10*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700115
ab € 145,24*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700136
ab € 188,19*
Zubehör
BLOODY
A60
ab € 31,93*
Zubehör
BLOODY
A90
ab € 32,48*
Zubehör
Canyon
CNS-CMSW21BR
ab € 4,01*
Zubehör
Canyon
CNS-CMSW21CL
ab € 4,01*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-WHITE
ab € 88,44*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-BLACK
ab € 102,71*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-WHITE
ab € 72,21*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLUE
ab € 72,22*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLACK
ab € 73,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.