Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stick PinStripe Verbatim 49063, Speicher 16, 5, 21mm breit, Tiefe 9.22mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860381
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49063
EAN/GTIN:
     0023942490630
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.
Datenübertragungsrate (Lesegeschwindigkeit) 12, Höhe 54mm
Weitere Informationen:
Speicher:
16
USB-Version:
2.0
Farbe:
schwarz
Datenübertragungsrate (Lesegeschwindigkeit):
12
Schreibgeschwindigkeit:
5
Breite:
21
Tiefe:
9.22
Höhe:
54
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, verbatim flash stick, USB 2.0 Stick PinStripe, Datenträger, Flash-Speicher, USB-Drive, USB-Speicher, USB-Stick, Wechselspeichermedien, Wechselspeichermedium
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 2,67*
€ 3,76*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 4,10*
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 3,09*
€ 4,30*
1
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49071
ab € 4,80*
Zubehör
Verbatim
49064
ab € 2,95*
Zubehör
Verbatim
49065
ab € 3,18*
Zubehör
Verbatim
49062
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.