Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaserJet Enterprise MFP M430f hp® 6197388, Druckgeschwindigkeit 29, Speicher 2000, 13kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-859355
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6197388
EAN/GTIN:
     0193905205479
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Zuverlässiger schwarz-weiß Laserdrucker mit Multifunktionsplus: Der LaserJet Enterprise M430f MFP ist eine vielseitige Druckstation für kleine Arbeitsgruppen oder das Homeoffice. Er ist mit einer LAN-Schnittstelle ausgestattet und lässt sich somit leicht im Team nutzen. Seine Druckeinheit erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten (ISO), wobei die erste Seite bereits nach 6,5 Sekunden ausgegeben wird. Darüber hinaus hat der M430f MFP eine Kopier- und eine Scanfunktion mit Einzug für bis zu 50 Blatt. Die Fax-Schnittstelle komplettiert dieses starke Business-Paket.
max. Dokumentengröße A4, Netzwerk möglich Ja, Anzahl der Blätter (Zufuhrfach) 350, Abmessungen (B x T x H) mm 420 mmx390 mmx323mm, Tiefe 390mm, Höhe 323mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
29
Speicher:
2000
max. Dokumentengröße:
DIN A4
Netzwerk möglich:
Ja
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Anzahl der Blätter (Zufuhrfach):
350
Abmessungen (B x T x H) mm:
420 mm x 390 mm x 323 mm
Tiefe:
390
Höhe:
323
Gewicht (kg):
13
Netzwerk:
ja
Schnittstellen:
USB 2.0, LAN (10/100/1000 Mbit/s)
für Papiergrößen:
DIN A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL (DIN-Lang)
Zubehör:
Anleitung, Stromkabel
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Gewicht:
13
Anzahl der erf. Anschlüsse und Ausgänge:
1
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, homeoffice-drucker laser, home office drucker, monochrom laserdrucker hp, LaserJet Enterprise MFP M430f, Büromaschine, Büromaschinen, Drucker, Laserdrucker, LED-Drucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 420,84*
€ 462,62*
€ 6,78*
ab € 434,61*
€ 476,82*
€ 1,95*
ab € 432,16*
€ 476,83*
Frei Haus
ab € 446,12*
€ 488,59*
Lager 107
Frei Haus
ab € 478,74*
€ 528,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,25*
€ 613,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,74*
€ 569,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.