Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel für Brother Drucker DR-2000 KABUCO 857697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     857697
EAN/GTIN:
     4041282004351
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederaufbereitete Trommeln für Laserdrucker und Multifunktionsgeräte. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
HL-2030, HL-2040, HL-2070 n; DCP-7010, DCP-7025; Fax-2820, F
für Tonerfarbe:
schwarz
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
nein
Bezeichnung (Typ):
Trommel
Kompatibel mit Original:
DR-2000
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Trommel für Brother Drucker DR-2000, Bildeinheit, Bildeinheit (Kopierer), Bildeinheit (Laserdrucker), Bildeinheiten, Bildtrommel (Kopierer), Bildtrommel (Laserdrucker), Bildtrommeln, Drum Cartridge, Drum Cartridge (Kopierer), Drum Cartridge (Laserdrucker), Drum Cartridges, Imaging Unit, Imaging Unit (Kopierer), Imaging Unit (Laserdrucker), Kopierer-Bildtrommel, Kopierer-Trommel, Kopierer-Trommelkit, Laserdrucker-Trommel, Laserdrucker-Zubehör, Main Charger, Main Charger (Kopierer), Main Charger (Laserdrucker), OPC Drum, OPC Drum (Kopierer), OPC Drumkit, OPC Drumkit (Kopierer), OPC-Drum (Laserdrucker), OPC-Drumkit (Laserdrucker), OPC-Kit, OPC-Kit (Kopierer), OPC-Kit (Laserdrucker), Trommel, Trommel-Kit, Trommel-Kit (Kopierer), Trommel-Kit (Laserdrucker), Trommeleinheit (Laserdrucker), Trommeleinheiten, Trommelkit, Trommelkit (Kopierer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR2000
ab € 49,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.