Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone T048 EPSON T048240, Inhalt 13ml, Gruppe T0482, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857251
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     T048240
EAN/GTIN:
     8715946356044
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für Epson-Drucker und -Faxgeräte.
für Druckertyp Stylus Photo R-200/210/220/300/300M/310/320/340, RX-300/500/600/620/640 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
13
für Druckertyp:
Stylus Photo R-200/210/220/300/300M/310/320/340, RX-300/500/
Farbe:
cyan
Gruppe:
T0482
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
Inkjetpatrone T048240
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo R 200; Stylus Photo R 210; Stylus Photo R 220; Stylus Photo R 300; Stylus Photo R 300 M; Stylus Photo R 310; Stylus Photo R 320; Stylus Photo R 340; Stylus Photo RX 300; Stylus Photo RX 500; Stylus Photo RX 600; Stylus Photo RX 620; Stylus Photo RX 640
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Inkjetpatrone T048, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 18,79*
€ 26,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 26,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,11*
€ 26,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 29,33*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 24,26*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1004,4003
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.