Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone PFI-703 Canon PFI-703MBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857110
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     PFI-703MBK
EAN/GTIN:
     4960999628424
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für Canon-Inkjetdrucker. Durch die Verwendung von Druckerpatronen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihrer Drucksysteme erreicht werden. Zusätzlich stellen Sie damit sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente die Qualität Ihrer Marke widerspiegeln. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
nein
Farbe:
schwarz matt
für Druckertyp:
imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825
für Gerätetyp:
Großformat-Inkjetdrucker
Originalzubehör:
ja
Refill:
nein
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 810; imagePROGRAF IPF 810 Pro; imagePROGRAF IPF 810 Series; imagePROGRAF IPF 815; imagePROGRAF IPF 815 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 820; imagePROGRAF IPF 820 PRO; imagePROGRAF IPF 820 Series; imagePROGRAF IPF 825; imagePROGRAF IPF 825 MFP M 40
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, canon druckerpatrone black, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Inkjetpatrone PFI-703, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 533,74*
€ 603,93*
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 584,78*
€ 652,15*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,19*
€ 680,15*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 652,78*
€ 712,97*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 687,60*
€ 747,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,77*
€ 773,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,70*
€ 761,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,75*
€ 749,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,19*
€ 730,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.