| |
|
| Artikel-Nr.: 107-857107 Herst.-Nr.: PFI-703M EAN/GTIN: 4960999579993 |
| |
|
| | |
| Original Tintenpatronen für Canon-Inkjetdrucker. Durch die Verwendung von Druckerpatronen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihrer Drucksysteme erreicht werden. Zusätzlich stellen Sie damit sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente die Qualität Ihrer Marke widerspiegeln. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | nein | Farbe: | magenta | Inhalt: | 700 | für Druckertyp: | imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825 | für Gerätetyp: | Großformat-Inkjetdrucker | Originalzubehör: | ja | Refill: | nein | Deckung: | 5 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 810; imagePROGRAF IPF 810 Pro; imagePROGRAF IPF 810 Series; imagePROGRAF IPF 815; imagePROGRAF IPF 815 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 820; imagePROGRAF IPF 820 PRO; imagePROGRAF IPF 820 Series; imagePROGRAF IPF 825; imagePROGRAF IPF 825 MFP M 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Inkjetpatrone PFI-703, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen |
| | |
| |