Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoset Easy Photo Pack KP-108IN Canon KP-108IP, cyan, magenta, gelb, ST=108BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857098
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     KP-108IP
EAN/GTIN:
     4960999616889
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brillante Fotos mit hoher Farbstabilität. Mit der Kombination aus Canon-Tinte und Canon-Originalfotopapier erhalten Sie Drucke, die ein Leben lang halten.
für Druckertyp CP10, CP100, CP200, CP220, CP300; SELPHY CP1000, CP330, CP400, CP500, CP510, CP520, CP530, CP600, CP710, CP720, CP730, CP740, CP750, CP760, CP770, CP780, CP790, CP800, CP810, CP820, CP900, CP910, Setinhalt inkl. 108 Blatt Fotopapier 10x15cm
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
CP10, CP100, CP200, CP220, CP300; SELPHY CP1000, CP330, CP40
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Setinhalt:
inkl. 108 Blatt Fotopapier 10 x 15 cm
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
Easy Photo Pack KP-108IN
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Papierband, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Fotoset Easy Photo Pack KP-108IN, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
pro Stück
€ 4,15*
ab € 17,99*
€ 23,80*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 18,31*
€ 23,86*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 19,35*
€ 25,12*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,47*
€ 25,24*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,76*
€ 39,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.