Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNO-Zeichenplattentasche RUMOLD 353 610, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7367859
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     353 610
EAN/GTIN:
     4012108155601
Suchbegriffe:
Tragetasche Zeichenbrett
Zeichenplattentasche
Zeichentasche
zeichenplattentasche a4
Zeichenplattentasche aus leichtem, strapazierfähigem Polyester. Mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen. Separates Fach für Zeichenplatten zusätzlich gepolstert. Mit Tragegriff und Schulterriemen als Universaltasche einsetzbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
mit Schultergurt:
ja
für Format:
DIN A4
Höhe:
380
mit Griff:
ja
Besonderheit:
mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen
Material:
Polyester
Breite:
500
Tiefe:
15
Weitere Suchbegriffe: tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche rumold, TECHNO-Zeichenplattentasche, Tasche für Zeichenplatte, Tasche für Zeichenplatten, Taschen für Zeichenplatten, Tragetasche, Tragetaschen, Transporttasche, Transporttaschen, Zeichenkoffer für Zeichenplatte, Zeichenplatte, Zeichenplatte-Zubehör, Zeichenplatten, Zeichenplatten-Schutztasche, Zeichenplatten-Tragetasche, Zeichenplatten-Transporttasche, Zeichenplatten-Zubehör, Zeichenplattentaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 11,85*
€ 17,00*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 12,92*
€ 18,39*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,94*
€ 18,40*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 22,37*
€ 30,76*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.