Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatten-Taschen A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenplatten-Taschen A4 schwarz
Zeichenplatten-Taschen A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO353610
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     353610
EAN/GTIN:
     4012108155601
Suchbegriffe:
Tragetasche Zeichenbrett
Zeichenplattentasche
Zeichentasche
zeichenplattentasche a4
  • Zeichenplattentaschen
  • aus leichtem, strapazierfähigem Polyester
  • mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen
  • Separates Fach für die Zeichenplatte zusätzlich gepolstert
  • Mit Tragegriff und Schulterriemen als Universaltasche einsetzbar
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4110 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Rumold
Material:
PES (Polyester)
Weitere Suchbegriffe: tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche rumold, Schutztasche, Tasche, Zeichenplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 11,97*
€ 17,10*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 13,03*
€ 18,55*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 13,02*
€ 18,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.