| |
|
| Artikel-Nr.: 690-919463 Herst.-Nr.: 353610 EAN/GTIN: 4012108155601 |
| |
|
| | |
| Aus leichtem, strapazierfähigem Polyester, mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen. Separates Fach für Zeichenplatten zusätzlich gepolstert. Mit Tragegriff und Schulterriemen als Universaltasche einsetzbar. Farbe: schwarz. Für Zeichenplatte A4. Weitere Informationen: | | für Format: | A4 | Außenmaße (B x H x T): | 500 x 380 x 15 mm | Material: | strapazierfähigem Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,97* | € 17,10* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,03* | € 18,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|