Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Trendfarbe PAGNA® 21308-34, für Format A4, 245mm breit, Tiefe 335mm, dunkelrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-721051
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21308-34
EAN/GTIN:
     4009212029973
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelbox für Dokumente im Format A4,Trend, einfarbig mit schmutzabweisender Laminierung, mit zusätzlichem Gummizugverschluss zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen.
Höhe 40mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
dunkelrosa
Breite:
245
Tiefe:
335
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Allzweck-Box, Allzweckbox, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4, allzweckbox, briefordner a4, Sammelbox Trendfarbe, Ablagebox, Ablageboxen, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Dokumenten-Box, Dokumentenboxen, Dokumentenmappe, Dokumentenmappen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einlegemappe, Einlegemappe (Box), Einlegemappen, Ordnungsbox, Sammel-Box, Sammelboxen, Sammelmappe, Sammelmappen, Zeitschriftensammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 7,22*
9 Tage
7
3
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 7,84*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 8,01*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
21308-17
ab € 2,37*
Sonstiges
Pagna
21308-20
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.