Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock green, Mikroperforation Staufen premio 608570010, A4, liniert ohne Rand, 80 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-720822
Hersteller:
     Staufen premio
Herst.-Nr.:
     608570010
EAN/GTIN:
     9002244851975
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Lochung 2-fach
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Lineatur:
liniert ohne Rand
Farbe:
grün
Lochung:
2-fach
Anzahl Blatt:
80
Perforation:
Mikroperforation
Papiergewicht:
70
Lineaturnummer:
LIN 21
Bindung:
Spiralbindung
Papier:
RC
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a4, collegeblock liniert, notizbuch a4, Collegeblock green, Mikroperforation, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
299
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,01*
10 Tage
299
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,01*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,22*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2366
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.