Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Kaufvertrag für E-Autos AVERY Zweckform® 2256, 297mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711053
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2256
EAN/GTIN:
     4004182022566
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Der Kfz-Kaufvertrag für Privatverkäufe von E-Autos sorgt für eine reibungslose Abwicklung beim Elektro-Fahrzeugkauf oder -verkauf. Der Kaufvertrag beinhaltet neben den Angaben zum E-Auto, Fahrzeug Zustand und Bezahlung auch den Gewährleistungsausschluss für Privatverkäufer. Dies ist besonders wichtig, um nicht bei später auftretenden Mängeln haften zu müssen. Der Elektro-Kfz Kaufvertrag im 4-fach Satz von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Kaufabwicklung von Autos zwischen Privatpersonen und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Rechtsänderungen geprüft und angepasst. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
297
Abheftlochung:
ja
Papier:
weißes, unbeschichtetes Papier
Format:
DIN A4
Anzahl Blatt:
4
Breite:
210
Weitere Suchbegriffe: Bewertungspunkte, Markierungs-Punkte, Markierungspunkte, KFZ-Kaufvertrag, Kaufvertrag, kfz kaufvertrag zweckform, kfz-kaufvertrag, avery kfz - kaufvertrag, Kfz-Kaufvertrag für E-Autos, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kaufverträge, Kfz-Kaufvertrag, Kfz-Kaufverträge, Mietvertrag, Pachtvertrag, PC-Drucker-Formular (Vertrag), PC-Formular (Vertrag), PC-Mietvertrag, PC-Vertrag, PC-Vertragsformular, Teilzeit-Arbeitsvertrag, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,53*
€ 2,79*
2 Tage
20
5
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,84*
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,88*
3 Tage
20
5
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,24*
Lager 107
5
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2257-5
ab € 10,78*
Ähnlich
Avery
2256-5
ab € 10,77*
Ähnlich
Avery
2880
ab € 1,25*
Ähnlich
Avery
2257
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.