Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ELBA vertic® ULTIMATE® ELBA 100081040, für Format A4, 240g/m², naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680605
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081040
EAN/GTIN:
     4002030854437
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
"Das ultimative Hängeregistratur-Sortiment ELBA vertic ULTIMATE zeichnet sich durch besondere Qualität aus. Die ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche ist aus widerstandsfähigem 240 g/m² starkem Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde und so ein Einreißen des Materials auch bei intensivem Gebrauch verhindert. Zusätzliche Stabilität bietet die starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage ist die Hängetasche ideal geeignet. Seitlich ist sie mit Leinenfröschen geschlossen, so daß die Unterlagen nicht herausrutschen können. Durch die Schlitzstanzung am oberen Rand kann die Hängetasche durch den ELBA Einhänge-Heftstreifen ergänzt und so zusätzlich für geheftete Unterlagen genutzt werden. Zur Beschriftung ist sie mit einem Komfort-Sichtreiter ausgestattet, dessen Rückwand für einen leichteren Austausch der Beschriftungsschilder aufklappbar ist. Zusätzlich kann die Hängetasche auf dem Organisationsdruck auf der Vorderseite beschriftet werden. Die ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche ist innen und außen naturbraun mit einer angenehmen Haptik dank spezieller Prägung des Kartons. Sie hat eine Kapazität für ca. 330 DIN A4-Blätter und ist zertifiziert mit dem Umweltzeichen ""Der Blaue Engel"". Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. "
für Anzahl Blatt 330, Organisationsaufdruck ja, Ausstattung mit Leinenfröschen, oben offen, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
naturbraun
für Anzahl Blatt:
330
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
mit Leinenfröschen, oben offen
Papiergewicht:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängetasche ELBA vertic® ULTIMATE®, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetaschen, Registratur, Registraturen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,69*
2 Tage
471
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,79*
10 Tage
250
1
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,81*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.