Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA707914 Herst.-Nr.: 100081040 EAN/GTIN: 4002030854437 |
| |
|
| | |
| - Seitlich zu mit Leinenfröschen
- mit Organisationsaufdruck, zwei Schlitzstanzungen für Einsteck-Heftstreifen, Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen
- Metall-Hängeschienen mit pulverbeschichteten Enden
- aus 230 g/qm Natronkarton (RC)
- für ca. 330 DIN A4-Blätter
- Größe: 318 x 240 x 6 mm
- mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Farbe: | braun | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, elba hängetasche, hänge tasche, 85443, Hänge, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Klarsichttasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,81* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,28724* | € 1,84724* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,06* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|