Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Hängetasche vertic ULTIMATE DIN A4 Naturbraun 100081040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315821
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081040
EAN/GTIN:
     4002030854437
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Für die lose Blattablage. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Features:
Maße: 31,8 x 24 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 240 g/m²
max. Anzahl der Blätter: 330 Bl. (80 g/m²)
oben offen
mit Organisationsaufdruck
Werkstoff: Karton
Farbe: naturbraun
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Blauer Engel:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Hängetasche vertic® ULTIMATE®
Grammatur:
240 g/m²
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schlitzstanzung für Einsteck-Heftstreifen, Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand un
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Zertifizierung:
Blauer Engel
Herstellerfarbe:
Naturbraun
Produkt-Art:
Hängetasche
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, elba hängetasche, hänge tasche, Elba, vertic ULTIMATE, Hängemappen, Hängesammler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,62*
2 Tage
1151
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,79*
10 Tage
250
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,83*
1 Tag
1655
25
€ 5,49*
ab € 1,29724*
€ 1,88724*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.