Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-680107 Herst.-Nr.: 100420918 EAN/GTIN: 4002030997110 |
| |
|
| | |
| Die ELBA Pendelregistratur ist die raumsparende Lösung für den umfangreichen Aktenbestand, da die Akten dank der besonderen Aufhängung nebeneinander auf einer Metallschiene hängen. Die Pendelsichtleiste wird auf die Behältnisse der Pendelregistratur aufgesteckt und über den ELBA Organisationsstreifen 100420973 beschriftet. Die Sichtleiste ist aus farblosem PVC und 100 mm breit. Packung mit 50 Stück. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Packung mit: | 50 | für (Marke/Art.-Nr.): | Organisationsstreifen 99 304 | Besonderheit: | zum Aufstecken. Zur Signalisierung und Beschriftung von Pend | Material: | PVC | Breite: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelsichtleiste, Pendelsichtleiste Organisationsstreifen, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, elba pendel-sichtleiste, klebereiter, sichtreiter 10cm x 1 cm, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Zubehör (Organisationsl, Hängeregistraturen, Organisations-Leiste für Hängeablage, Organisationsleiste, Organisationsleisten, Pendelregistratur, Pendelregistraturen, Registratur, Reiter, Sichtleiste für Hängeablage, Tabreiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,00* | € 47,48* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 35,04* | € 47,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,30* | € 49,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,48* | € 49,47* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 95,24* | € 122,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9048* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|