Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122011400 Herst.-Nr.: 100420918 EAN/GTIN: 4002030997110 |
| |
|
| | |
| Zur Signalisierung und Beschriftung von Pendelbehältnissen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Organisationsstreifen | Maße: | 10 x 1 x 1,7 cm (B x H x T) | selbstklebend: | Nein | Werkstoff: | PVC | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vollsichtreiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelsichtleiste, Pendelsichtleiste Organisationsstreifen, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, sichtreiter 10cm x 1 cm, klebereiter, Beschriftungsschilder, Einsteckschilder, Hängeregistraturreiter, Hängeregistraturzubehöre, Registerschilder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,22* | € 47,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,20* | € 47,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,13* | € 49,47* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,82* | € 50,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,55* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|