Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Hängeordner 180° Leitz 1822-00-00, für Format A4, 50mm breit, 320mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670439
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1822-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303182
Suchbegriffe:
Qualitäts-Hängeordner 180°
Aktenordner
Briefordner
Farb-Hängeordner
Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik (5 Jahre Garantie auf die Mechanik). Mit Schlitzen und Griffloch. Die Schwenkbügel aus Kunststoff werden zum Hängen aus- oder zum Stellen eingeklappt. Ablegen auch auf der linken Seite möglich.
Höhe 265mm, Griffloch ja, Kantenschutz nein, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Farbe Rücken schwarz, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, GS-geprüft, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
50
Farbe:
schwarz
Breite:
320
Höhe:
265
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Farbe Rücken:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-geprüft, FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
Hängeschwenkbügel aus Kunststoff
Material:
Hartpappe (RC)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
1
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 6,63*
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 6,73*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 6,88*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5165
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
60990085
ab € 19,55*
Zubehör
Leitz
60940085
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.