Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Archiv-Schachtel mit Verschlussklappe Leitz 6086-00-00, für Format A4, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670435
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6086-00-00
EAN/GTIN:
     4002432345557
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Allseitig geschlossen. Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reitern und Schienen abgehängt werden. Für bis zu 15 befüllte Hängeregistraturen. Mit Verschlussklappe oben. Aus extra starker Wellpappe, 100 % recycelbar, mit Natronpapier kaschiert. Flachliegend verpackt.
Breite 120mm, Tiefe 325mm, Höhe 270mm, Archivdruck ja, Art des Verschlusses Verschlusslasche, Schublade mit Griffloch/Griffmulde ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Breite:
120
Tiefe:
325
Höhe:
270
Farbe:
naturbraun
Archivdruck:
ja
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Wellpappe (RC)
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Hänge-Hefter, Hängehefter, leitz archivschachtel a4 braun, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Premium Archiv-Schachtel mit Verschlussk, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,42*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,55*
2 Tage
1840
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,57*
1 Tag
507
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 3,58*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.