Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Archivbox 60860000 DIN A4 max. 116mm Wellpappe natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-128007900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60860000
EAN/GTIN:
     4002432345557
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archiv-Schachtel, mit Verschlussklappe. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden. Flachliegend verpackt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivbox Premium
Maße:
12 x 27,5 x 32,5 cm (B x H x T)
Grammatur:
390 g/m²
max. Tragfähigkeit:
8,5 kg
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
116 mm
Verschluss:
Verschlusslasche
Deckel vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe recycelt/Natronpapier, kaschiert
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Hänge-Hefter, Hängehefter, leitz archivschachtel a4 braun, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,39*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,52*
Lager 1682
1653
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,53*
1 Tag
507
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,55*
2 Tage
616
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,21*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.