Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603664
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6086-00-00
EAN/GTIN:
     4002432345557
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden. Mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 116 mm. Format: 120 x 270 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Breite:
120 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
325 mm
Fassungsvermögen:
116 mm
Material:
Wellpappe (RC) kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Hänge-Hefter, Hängehefter, leitz archivschachtel a4 braun, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Archiv-Ablagebox, Altablage-Schachtel, Transport-Schachtel, Archiv-Container, Archiv Container, Archiv Box, Archiv Schachtel, Altablageschacht
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,40*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,52*
2 Tage
1653
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,54*
Lager 690
507
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 3,55*
2 Tage
616
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,21*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.