Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Flexofil®-Schlauchheftung Leitz 2989-00-00, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670398
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2989-00-00
EAN/GTIN:
     4002432305964
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für kaufmännsiche Heftung, mit Schlauchheftung Flexofil. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen für vertikale und laterale Abhängung, Vollsichtreiter, Organisationsdruck und Schlitzstanzung am Rückdeckel für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/m² (RC). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Öffnung:
unten
Heftung:
kaufmännische
Material:
Natronkarton 250 g/m² (RC)
Papiergewicht:
250
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter ALPHA® Flexofil®-Schlauchhef, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 3,33*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,35*
Lager 107
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,13*
3 Tage
984
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 107,67*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 203,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
29210000
ab € 55,50*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.