Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Alpha Duo kaufm. Heftung naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter Alpha Duo kaufm. Heftung naturbraun
Hängehefter Alpha Duo kaufm. Heftung naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT29890000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     29890000
EAN/GTIN:
     4002432305964
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
  • Hängehefter ALPHA DUO
  • für kaufmännsiche Heftung
  • mit Schlauchheftung Flexofil
  • für die geheftete Ablage von Einzelakten
  • mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
  • Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen für vertikale und laterale Abhängung, Vollsichtreiter
  • Organisationsdruck und Schlitzstanzung am Rückdeckel für Stecksignale 6030
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • für A4
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
braun
Farbname:
naturbraun
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, 29890000, Alpha, Alpha-Duo, AlphaDuo, Duo, Hängeregister, Hängeregistratur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,27*
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,30*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,97*
2 Tage
684
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 107,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
29210000
ab € 55,50*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.