Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Hängeordner ALPHA DUO® 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-29210000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     29210000
EAN/GTIN:
     4002432305889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner leitz
hängeordner
Leitz Hängeordner ALPHA DUO® 180°, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Material: stabiler Hartpappe 1,5 mm (RC) mit Hängeschwenkbügel Material: Kunststoff (POM). Die Schwenkbügel werden zum Hängen vertikal und lateral Materiageklappt und zum Stellen eingeklappt. Mit aufgeklebtem Rückenschild, Schlitzen und Griffloch. GS-geprüft. Format: für A4, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
1.5
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Rückens:
80
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
266
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Höhe:
319
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Hängen vertikal und lateral und zum Stellen, 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
29890000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
29150000
ab € 2,4108*
Zubehör
Leitz
60980085
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.