Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner MLT-D101S SAMSUNG SU696A, 1500, Deckung 5%, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598800
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SU696A
EAN/GTIN:
     0191628480661
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Toner für Laserdrucker von Samsung.
für Druckertyp ML-2160, ML-2161, ML-2162, ML-2164, ML-2164W, ML-2165, ML-2165W, ML-2168; SCX-3400, SCX-3400F, SCX-3400 Series, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405FW, SCX-3405 Series, SCX-3405W; SF-760P Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
ML-2160, ML-2161, ML-2162, ML-2164, ML-2164W, ML-2165, ML-21
Kapazität:
1500
Deckung:
5
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -2160; ML -2161; ML -2162; ML -2164; ML -2164 W; ML -2165; ML -2165 W; ML -2168; SCX -3400; SCX -3400 F; SCX -3400 Series; SCX -3401; SCX -3405; SCX -3405 F; SCX -3405 FW; SCX -3405 Series; SCX -3405 W; SF -760 P
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Toner MLT-D101S, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 46,88*
€ 57,89*
2 Tage
22
€ 4,15*
ab € 46,40*
€ 58,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,38*
€ 58,93*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 47,52*
€ 59,05*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.