Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner MLT-D1042S/SU737A SAMSUNG MLT-D1042S/SU737A, Deckung 5%, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598768
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D1042S/SU737A
EAN/GTIN:
     0191628481071
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Toner für Laserdrucker von Samsung.
für Druckertyp ML-1660, ML-1660N, ML-1665, ML-1666, ML-1865W, ML-1865, ML-1860, ML-1675, ML-1670, ML-1678, ML-1674, ML-1672; SCX-3200, SCX-3205, SCX-3200W, SCX-3205W, SCX-3000, SCX-3200 Series Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
ML-1660, ML-1660N, ML-1665, ML-1666, ML-1865W, ML-1865, ML-1
Deckung:
5
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1660; ML -1660 N; ML -1660 Series; ML -1665; ML -1666; ML -1670; ML -1672; ML -1674; ML -1675; ML -1678; ML -1860; ML -1865; ML -1865 W; SCX -3000; SCX -3200; SCX -3200 Series; SCX -3200 W; SCX -3205; SCX -3205 W
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Toner MLT-D1042S/SU737A, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,29*
€ 50,30*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 49,87*
€ 51,85*
€ 8,50*
ab € 50,13*
€ 51,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,16*
€ 54,15*
Lager 107
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 69,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.