Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner SPC310HE RICOH 406482, 6500, Deckung 5%, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598496
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406482
EAN/GTIN:
     4961311037269
Suchbegriffe:
Lasertoner Ricoh
Toner Cartridge Ricoh
Toner Ricoh
Tonerkartusche Ricoh
Original RICOH Toner.
für Druckertyp Aficio SP-C231 N, SP-C231 SF, SP-C232 DN, SP-C232 SF, SP-242 DN, SP-C242 SF, SP-C310, SP-C311 N, SP-C312 DN, SP-C320 DN, SP-C342 DN Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
Aficio SP-C231 N, SP-C231 SF, SP-C232 DN, SP-C232 SF, SP-242
Kapazität:
6500
Gruppe:
SPC310HE
Deckung:
5
Bezeichnung:
Tonerkartusche
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP C 230 Series; Aficio SP C 231 n; Aficio SP C 231 sf; Aficio SP C 232 dn; Aficio SP C 232 sf; Aficio SP C 242 dn; Aficio SP C 242 sf; Aficio SP C 310; Aficio SP C 310 Series; Aficio SP C 311 n; Aficio SP C 312 dn; Aficio SP C 320 dn; Aficio SP C 342 dn; SP C 342 dn
Lanier:
SP C 230 Series; SP C 231 SF; SP C 232 SF; SP C 240 Series; SP C 242 DN; SP C 242 SF; SP C 320 DN; SP C 342 dn
NRG:
SP C 230 Series; SP C 231 SF; SP C 232 DN; SP C 232 SF; SP C 310; SP C 310 Series; SP C 311 N; SP C 312 DN; SP C 320 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Ricoh, toner ricoh schwarz, lasertoner ricoh, Toner SPC310HE, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Toner, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.