Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelpatrone für Aficio SG 2100N RICOH RICT41BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598385
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     RICT41BH
EAN/GTIN:
     4961311866661
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Gelpatronen-Technologie ermöglicht das Drucken in Farbe fast genauso günstig wie in Schwarzweiß. Der Color-Modus reduziert nur die Intensität der grafischen Elemente und spart dadurch Gel, während der Text in seiner Druckqualität unberührt und somit gestochen scharf bleibt. So behalten Sie die Druckkosten im Griff. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2500
für Druckertyp:
Aficio SG 2100N / SG 3110DN / SG 3110DNw / SG 3110SFNw / SG
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Ricoh:
SG-K 3100 dn; Aficio SG 3100 Series; Aficio SG 3100 snw; Aficio SG 3110 dn; Aficio SG 3110 dnw; Aficio SG 3110 n; Aficio SG 3110 Series; Aficio SG 3110 SFNw; Aficio SG 3120 B SF; Aficio SG 3120 B SFN; Aficio SG 3120 B SFNw; Aficio SG 3120 Series; Aficio SG 7100 dn; Aficio SG-K 3100 dn
Lanier:
SG 3100 Series; SG 3100 snw; SG 3110 DN; SG 3110 DNw; SG 3110 Series; SG 3110 SFNw; SG 7100 dn
NRG:
SG 3100 Series; SG 3110 DN; SG 3110 DNW; SG-K 3100 dn
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Lanier, Inkjet-Patrone für Lanier, Tintenstrahlpatrone für Lanier, Druckerpatrone für Lasermaster, Inkjet-Patrone für Lasermaster, Tintenstrahlpatrone für Lasermaster, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gelpatrone schwarz, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Gelpatrone für Aficio SG 2100N
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,15*
ab € 23,44*
€ 31,70*
1
€ 4,50*
ab € 23,87*
€ 31,81*
1
€ 5,95*
ab € 23,69*
€ 31,83*
2 Tage
168
1
€ 7,50*
ab € 23,69*
€ 31,83*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 39,53*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
405762
ab € 22,00*
Ähnlich
Ricoh
405763
ab € 21,97*
Ähnlich
Ricoh
405764
ab € 21,78*
Ähnlich
Ricoh
405765
ab € 19,87*
Ähnlich
Ricoh
405766
ab € 19,71*
Ähnlich
Ricoh
405767
ab € 19,73*
Ähnlich
Ricoh
405768
ab € 19,75*
Ähnlich
Ricoh
405836
ab € 85,04*
Ähnlich
Ampertec
405762
ab € 15,85*
Ähnlich
Ampertec
405761
ab € 14,95*
Ähnlich
Ampertec
405763
ab € 15,95*
Ähnlich
Ampertec
405764
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.