Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner IMC3500 RICOH 842258, 19000, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-596367
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     842258
EAN/GTIN:
     4961311928017
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
für Druckertyp Lanier IM C 3000, 3000 A, 3500, 3500 A, 3500 Series; Ricoh IM C 3000, 3000A, 3500, 3500 A, 3500 Series; Lanier MP C3500; Gestetner MP C3500; Nashuatec MP C3500; NRG MP C3500; Rex Rotary MP C3500 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
für Druckertyp:
Lanier IM C 3000, 3000 A, 3500, 3500 A, 3500 Series; Ricoh I
Kapazität:
19000
Gruppe:
IMC3500
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Ricoh:
IM C 3000; IM C 3000 A; IM C 3500; IM C 3500 A
Lanier:
IM C 3000; IM C 3000 A; IM C 3500; IM C 3500 A; IM C 3500 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner cyan, lasertoner lanier, lasertoner cyan, Toner IMC3500, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
€ 4,15*
ab € 95,91*
€ 121,97*
€ 3,50*
ab € 97,23*
€ 122,34*
2 Tage
23
€ 4,79*
ab € 96,84*
€ 122,35*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 98,41*
€ 123,50*
Lager 107
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 165,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
842255
ab € 56,29*
Ähnlich
Ricoh
842256
ab € 95,80*
Ähnlich
Ricoh
842257
ab € 94,05*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 48,88*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 44,79*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 53,59*
Ähnlich
WhiteBox
IMC3500
ab € 53,57*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 39,15*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,29*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,30*
Ähnlich
Ampertec
IMC3500
ab € 67,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.