Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Pure 120, Streifenschnitt HSM® 2310 111, 3.9mm, 366mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551475
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2310 111
EAN/GTIN:
     4026631054027
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter shreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Energie-Management spart Strom im Stand-by.Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab. Praktische Start-/Stopp-Automatik.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-2, T-2, E-2, verwendbares Schnittgut Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, Tiefe 258mm, Höhe 415mm, Eingabebreite 225mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 44mm/s, Lieferumfang Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 4kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 160W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen Underwriter Laboratories Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
20
Breite:
366
Tiefe:
258
Höhe:
415
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
12
Eingabebreite:
225
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
44
Lieferumfang:
Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
Masse (Gewicht):
4
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
160
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen Underwriter Laboratories
max. Betriebsgeräusch dB:
55
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau
Schnittleistung (70g/qm):
14
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter hsm, Aktenvernichter Pure 120, Streifenschnit, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,81*
€ 154,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,08*
€ 154,67*
€ 5,50*
ab € 117,64*
€ 156,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 121,55*
€ 157,05*
Lager 107
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 171,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.