Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551472 Herst.-Nr.: 2253 111 EAN/GTIN: 4026631053983 |
| |
|
| | |
| Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Nullstromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Breite 366mm, Tiefe 258mm, Höhe 405mm, Schnittleistung (80g/qm) 6, Eingabebreite 225mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 44mm/s, Lieferumfang Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 5kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 160W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen Underwriter Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-4, T-4, E-3, F-1 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 4 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten | Auffangvolumen: | 20 | Breite: | 366 | Tiefe: | 258 | Höhe: | 405 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 6 | Eingabebreite: | 225 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 44 | Lieferumfang: | Schneidblock-Spezialöl (50 ml) | Masse (Gewicht): | 5 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 160 | Netzfrequenz: | 50 | Netzspannung: | 230 | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen Underwriter Laboratories, Bla | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 25 | max. Betriebsgeräusch dB: | 65 | Besonderheit: | Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Aktenvernichter SECURIO® C14, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,93* | € 162,09* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 135,38* | € 165,12* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,36* | € 166,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,68* | € 168,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,26* | € 174,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|