Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF500 HSM® 2103 111, 4.5mm, Auffangvolumen 82l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551464
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2103 111
EAN/GTIN:
     4026631050661
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln. Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug. Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Mobil auf Rollen fahrbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Breite 497mm, Tiefe 491mm, Höhe 1002mm, Schnittleistung (80g/qm) 16, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 30kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzspannung 230V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
82
Breite:
497
Tiefe:
491
Höhe:
1002
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
16
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
30
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Besonderheit:
Automatischer Papiereinzug für 150 Blatt 80 g/qm, automatisc
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF500, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,78*
€ 643,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,88*
€ 660,20*
Lager 107
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 660,21*
€ 1,95*
ab € 637,16*
€ 675,55*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 679,26*
€ 712,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,38*
€ 748,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,91*
€ 735,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.