Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO AF500 CC 2103111 4,5x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760242700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2103111
EAN/GTIN:
     4026631050661
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Diese Aktenvernichter bieten die Möglichkeit, gesamte Papierstapel in den Autofeed-Schacht einzulegen. Das spart Zeit. Die Autofeed-Geräte garantieren eine komfortable und sichere Entsorgung von Papieren, Dokumenten, Folien etc., selbst bei hohen Sicherheitsstufen. Die Geräuschentwicklung wird durch den Autofeed-Aufbau reduziert. Der Aktenvernichter kann sowohl im Autofeed-Modus mit Papierstapeln als auch zum Shreddern von Einzelblättern bzw. kleinen Papiermengen genutzt werden. Und das sogar parallel, da der übliche Papiereinführschlitz bei dieser Entwicklung zugänglich bleibt. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO AF500
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO AF500
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
49,7 x 100,2 x 49,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
4,5 mm
Partikellänge:
30 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
16 Bl. manuell, 500 Bl. automatisch (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
82 l
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
29 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,78*
€ 643,93*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,88*
€ 660,20*
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 660,21*
€ 1,95*
ab € 637,16*
€ 675,55*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 679,26*
€ 712,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,20*
€ 785,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,37*
€ 748,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,88*
€ 735,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.