Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO AF500, automatischer Papiereinz 242290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242290-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2103111
EAN/GTIN:
     4026631050661
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM® Aktenvernichter SECURIO AF500, automatischer Papiereinzug, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm DSGVO-konforme Datenvernichtung bei hohem Bedienkomfort: Das bietet der verfahrbare HSM Aktenvernichter SECURIO AF500 mit langlebigen Schneidwellen aus gehärtetem Stahl. Der Partikelschnitt gewährleistet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Für weniger Papierstau sorgt der automatische Rücklauf des Papiereinzugs mit Nanogrip-Technologie. Vernichtet zuverlässig und zeitsparend Papierstapel und Einzelpapier Kraftvoller 500-W-Motor für hohe Schnittleistung im Dauereinsatz Langlebige Schneidwellen aus gehärtetem Stahl Manuelle Papierzuführung während Autofeed-Stapelverarbeitung möglich Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau Abschließbares Magazin schützt vor unberechtigtem Zugriff Multifunktionstaste und Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke Robuster Holz-Unterschrank mit herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Behälter Stromsparend und leise Rollen für leichtgängiges Verfahren Hochwertige Qualität „Made in Germany“, Blauer Engel-zertifiziert DSGVO-konform zum Vernichten personenbezogener Daten Inkl. Schneidblock-Spezialöl (50 ml) und 5 Mehrweg-Auffangbeuteln Mit verschiedenen Schnittgrößen bzw. Sicherheitsstufen erhältlich Sicherheitsstufe = P4 O3 T4 E3 F1 Schnittart = Partikel Schnittleistung = 16 Blatt Schnittgeschwindigkeit = 65 mm/s Behälter Volumen = 82 l Behälter herausnehmbar = nein Arbeitsbreite = 240 mm Höhe = 1002 mm Breite = 497 mm Tiefe = 491 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 500 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 29,5 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
240 mm
Behälter Volumen:
82 l
Breite:
497 mm
Eigengewicht:
29.5 kg
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Behälter herausnehmbar:
nein
Höhe:
1002 mm
Motorleistung:
500 W
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittleistung:
16 Blatt
Sicherheitsstufe:
P4\;O3\;T4\;E3\;F1\;
Start-Stopp-Automatik:
ja
Tiefe:
491 mm
HEIGHT GRO:
1002.00 mm
WIDTH GRO:
502.00 mm
DEPTH GRO:
601.00 mm
WEIGHT GRO:
32.970000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL or Heppner International
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,78*
€ 643,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,88*
€ 660,20*
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 660,21*
€ 1,95*
ab € 637,16*
€ 675,55*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 679,26*
€ 712,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,35*
€ 847,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,09*
€ 820,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,83*
€ 813,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,26*
€ 808,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.