Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-550981 Herst.-Nr.: 2445 9111 EAN/GTIN: 4019364546518 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Fahrbarer hochwertiger Holzunterschrank. Weitere Informationen: | | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-4, T-4, E-3 | Schnittbreite: | 4 | Höhe: | 635 | Breite: | 395 | Tiefe: | 291 | Netzspannung: | 230 | Schnittleistung (70g/qm): | 15 | Masse (Gewicht): | 21 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittleistung (80g/qm): | 13 | Auffangvolumen: | 35 | Eingabebreite: | 240 | Motor, Leistungsaufnahme: | 390 | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | Netzfrequenz: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 417,31* | € 470,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 427,23* | € 479,07* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,91* | € 487,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,23* | € 495,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,83* | € 505,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|