Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter CC 24459111 Partikelschnitt cool grey 13-15Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760207483
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24459111
EAN/GTIN:
     4019364546518
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden. Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders umweltgerecht ist die neue Energiespar-Funktion „Zero Energy Standby-Modus“. Diese Funktion sorgt für eine komplette, automatische Abschaltung der IDEAL-Shredder und damit für einen Null- Energie-Verbrauch nach 15 Minuten. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2445 CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 2445 CC
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
60 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
15 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
13 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
390 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
54 dB
Auffangvolumen:
35 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
21 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
cool grey
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 417,31*
€ 470,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 427,23*
€ 479,07*
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 487,45*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,23*
€ 495,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,83*
€ 505,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,27*
€ 575,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,79*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.